※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーベステイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) ゴールデンオーク 注文コード10878078 品番5304-0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,760
この商品は色・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

浸透性がよく木目を生かす下地着色剤です。
色合いは塗り回数でコントロールできます。

ゴールデンオーク 容量(L)0.25 用途建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に トラスコ品番851-2141 容量(mL)250 質量(g)220 主な用途屋内木部 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。
※着色材の上からセラックニスを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする