※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ステイン
コーベステイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
ブラック
注文コード
10878114
品番
5301-0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,760
この商品は
色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
浸透性がよく木目を生かす下地着色剤です。
色合いは塗り回数でコントロールできます。
色
ブラック
容量(L)
0.25
用途
建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に
トラスコ品番
851-2129
容量(mL)
250
質量(g)
220
主な用途
屋内木部
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。
※着色材の上からセラックニスを使用ください。