※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ニス
ステインワニス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
10878166
品番
5281-0.25
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
着色とツヤ出しが同時にできます。
木目を生かす着色透明仕上げです。
色
チーク
容量(L)
0.25
用途
建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに
トラスコ品番
851-2120
容量(mL)
250
質量(g)
459
主な用途
木床
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
つや出し
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。