アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
サイズ
6.5インチ
サイズ(inch)
6.5
注文コード
10882427
品番
737016.5 (1ハコ=1フクロ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
サイズ
6.5インチ
全長(cm)
29.5
色
グリーン
トラスコ品番
787-1686
質量(g)
239
規格
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
サイズ(inch)
6.5
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
16.6
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.39MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10882427
737016.5 (1ハコ=1フクロ)
17298569
73-701A-6.5
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell
1袋(25双)
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)