CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 10882454 品番 737018.0 (1ハコ=1フクロ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

JIS T 8116適合品です。
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。

サイズ8.0インチ 材質ネオプレンゴム 全長(cm)29.5 グリーン トラスコ品番787-1716 質量(g)292 規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり サイズ(inch)8 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20.4 粉有無なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする