※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
10885297
品番
RA-355T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
2.9
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
研削材
A
トラスコ品番
809-2462
質量(g)
640