3122-0.3 ラッカースプレー シントーファミリー 10889095

ラッカースプレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
グリーン
主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー
内容量1セット(48個)注文コード10889095品番3122-0.3
参考基準価格(税別)¥43,776販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。
耐候性に優れています。

用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用グリーン容量(mL)300トラスコ品番851-1913質量(g)313主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする