※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース FHC

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10913236 品番 FHC405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

摺動面や回転部配管用ホース
耐熱や耐久性に優れる

接続口径d4 ホース長さ(mm)500 ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20〜+60 最高使用圧力(MPa)2.5 最小曲げ半径(mm)80 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレードビニロン繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
45tプレス機の油ホース取替
製造業

油漏れがひどいので検索。
しかし呼び名が分からず大変苦労した。
あと取替方等説明書が入っていると尚嬉し。
問題なく使ってます。

対象商品:
10913218
2022-12-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

丁度良い長さの在庫があり、注文しました。このメーカーは愛用しているので助かります。

対象商品:
10913245
2022-01-19
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

古い機械の潤滑ホースが破損 早く入手出来て大変助かりました スリーブも同時購入しました

対象商品:
10913288
2022-11-15
用途:
機械メンテナンス時

元々同メーカーを使っており、納期が早かったので、こちらで買いました。

対象商品:
10913227
2020-04-03
用途:
機械回転部の給油
製造業

現在稼働中の機械のフレキシブルホースの交換でしたが簡単に短時間で交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする