曜日別特売
FHC409 フレキシブルホース FHC 正和 10913272

フレキシブルホース FHC

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース長さ(mm)900
接続口径d4
内容量1個注文コード10913272品番FHC409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

摺動面や回転部配管用ホース
耐熱や耐久性に優れる

接続口径d4ホース長さ(mm)900ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 45tプレス機の油ホース取替
製造業

油漏れがひどいので検索。
しかし呼び名が分からず大変苦労した。
あと取替方等説明書が入っていると尚嬉し。
問題なく使ってます。

対象商品 : 10913218
2022-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

丁度良い長さの在庫があり、注文しました。このメーカーは愛用しているので助かります。

対象商品 : 10913245
2022-01-19
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

古い機械の潤滑ホースが破損 早く入手出来て大変助かりました スリーブも同時購入しました

対象商品 : 10913288
2022-11-15
用途: 機械メンテナンス時

元々同メーカーを使っており、納期が早かったので、こちらで買いました。

対象商品 : 10913227
2020-04-03
用途: 機械回転部の給油
製造業

現在稼働中の機械のフレキシブルホースの交換でしたが簡単に短時間で交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする