正和
正和の 油圧ホース
フレキホース FHS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10913622
品番
FHS404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
摺動面や回転部配管用ホース
耐熱や耐久性に優れる
接続口径d
4
ホース長さ(mm)
400
ホース内径(Φmm)
3.7
ホース外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
最高使用圧力(MPa)
3
最小曲げ半径(mm)
可動部/160(推奨値)
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
10.5
材質(ホース)
(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維
ブレード
ガラス繊維
外被構造
保護スプリング(メッキ付)
色調
青