バルブコア(4個入り)

(102件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 10923577 品番 9200-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。

材質ステンレス 全長(mm)20 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-54〜+140 ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム 色相赤(胴パッキン) 仕様TR No.(JIS )/C-1(Bh形)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923577
2025-10-18
用途:
エアー漏れ

耐熱用の方が何かと安心感があります。ノーマルタイプのコアで自然とエア圧が減っていたのが耐熱用に交換したらほとんど減らなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10923577
2026-01-09
用途:
ホイールメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ組み換え時に予防処置として交換しました。問題無く使えてます。1袋4本入りで車1台ホイール4本分に使えて良かったです。

2025-09-25
用途:
ホイール塗装の時
株式会社川田商会 協栄自工 様

ホイール塗装をして、タイヤを脱がしたり組んだりするので、
虫を何度も外したり付けたりしました。
折角なので交換しておこうと思います。
元々付いていた耐熱の赤い方で。

2025-03-24
用途:
万が一の予備
サービス業

バイク用に購入、商品(赤)は良いです。
ただ、バルブコア単体で不具合発生する事はまず無く、万が一用に購入。
おそらくバルブコアが痛む頃、タイヤ交換時期だと思う。
そう考えるとタイヤバルブ一式購入した方が有効な気がする。

対象商品:
10923561
2025-03-16
用途:
劣化したバルブの交換
その他業種

スペアタイヤの空気が完全に抜けていた為、試しにこのバルブを交換。今のところ空気は抜けておらず問題無しです。

対象商品:
10923577
2024-05-12
用途:
クランプインバルブのコア交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スナップインバルブの場合は丸ごと交換してしまう部品ですが、クランプインバルブの場合は長年使いっぱなしなんてことも多いのではないでしょうか?

そんな方は見た目が問題なくても車検時に交換してみてください。
エアの減少が大幅に減って、燃費とタイヤ性能の発揮を影から支えてくれます。

信頼の太平洋工業株式会社製、ゴム品質も精度も文句なし、安心して使えます。

対象商品:
10923561
2024-06-07
用途:
コアの補充、交換に

バルブのボディだけが付いていた新古ホイールに使いました。コアだけ安く買えてよかった。

対象商品:
10923577
2024-04-09
用途:
ja11ジムニーエアコン用バルブコア
サービス業

ja11ジムニーのエアコンガスがコアから漏れる為、新しいバルブコアを購入しました。
交換したら漏れなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする