スナップインバルブ(4個入り)

(220件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 全長(mm)42 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 注文コード10923613 品番TR-415-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は全長・部品番号など4種類から選べます 他の種類を見る

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

材質ゴム 全長(mm)42 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)24/19 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ16 タイプ一般コア 用途乗用車用
注意
※TR-413AC-4 のみ、パッキンが付属しております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 220
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923595
2025-11-24
用途:
タイヤ交換の時に同時に交換
サービス業

まずは、モノタロウでの販売品なので信頼できる点
正規品なので、製造年月の刻印も確認出来て安心、価格も安い
この品物は模造品が多く、模造品は殆んどの場合耐久性に問題があり危険
パッキン付きのTR413CLの4本販売もして欲しい

対象商品:
10923595
2026-02-21
用途:
タイヤ交換
その他業種

タイヤ交換の際には、こちらで購入して換えています。特に問題は発生していないので、良い商品だと思います。

対象商品:
10923595
2025-12-24
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味として手組みでタイヤ交換 4個入りでこの価格は助かります

2025-09-01
用途:
タイヤ交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

業務上色々なメーカーの物を使いましたが、PACIFIC社のは密着性、密閉性、耐久性が一段上な印象です。
安価品も出回っていますが、安全のためにも指名買いしています。

2025-07-31
用途:
タイヤ交換と同時交換

タイヤ交換ごとに安いので交換してます。
信頼のパシフィックで安心です。

2025-02-27
用途:
タイヤ交換のたびに新品に交換。必須です。

このバルブをケチったために交換となるとタイヤ交換と同じ手間がかかります。
タイヤ交換の時は必ず新品に交換するようにしています。
おかげでトラブルもなく安心して高速も走れます。

2人が参考にしています
対象商品:
32987647
2025-05-21
用途:
強度も外見もいい!
サービス業

普通のバルブ買えなくなりますね。
アルミホイルに最高!

対象商品:
10923595
2025-05-18
用途:
バイクの整備
サービス業

古いバルブの交換で使用。コツを掴めば簡単に交換できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする