曜日別特売
BF-702 BF-702 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 10929886

BF-702 半袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード10929886品番BF-702
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。
縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
帯電防止素材。
背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
アースグリーンサイズ6L種別半袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル/80、綿/20肩幅(cm)61袖丈(cm)26着丈(cm)70生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番4RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10929737
2018-07-26
用途: 配管作業や水栓メンテナンス
MURATA設備建設業・工事業

携帯(スマホ)に対応するポケットが欲しい
ペン差しが浅いので浮き出てくる
ペン差しを胸に持ってきたほうが作業時邪魔にならない。

対象商品 : 10929956
2016-05-28
用途: 一般作業時
有限会社ビジネス創研

軽くて作り(縫製等)もしっかりしていてとても良いです。

対象商品 : 10929721
2014-09-17
用途: 作業服

着心地が良く作業しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする