曜日別特売
BF-703 BF-703 長袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 10930787

BF-703 長袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズ6L
内容量1着注文コード10930787品番BF-703
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。
縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。
帯電防止素材。
背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルーサイズ6L種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル/80、綿/20肩幅(cm)61袖丈(cm)57着丈(cm)70生地オーウィッシュ(東レ国内素材)色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10930534
2021-04-01
用途: 建築現場への行き来・現場の検査等の立会い
有限会社 相川商会建設業・工事業

今まで同じブルゾンを多数購入しましたが
今回の注文より「名入れ」できないとの事。
二度手間で困っています。
社員・職人さん達も気に入っていましたが、
次回購入時は、名入れできるメーカーさんに切り替えます。

対象商品 : 10930753
2016-05-28
用途: 一般作業時
有限会社ビジネス創研

軽く、作り(縫製等)もしっかりしていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする