スーパーゾイル スプレー

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80mL) 注文コード 10939382 品番 ZS80
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2〜3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。

仕様金属表面再生剤配合 種別潤滑スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35578523
2026-03-31
用途:
バイクのメンテナンス
清水石材店 様 (製造業)

スーパーゾイルは以前から使用してまして
非常に効果的なので今回はこのスプレーを
購入してみました。
ワイヤーなどに使用するのが楽しみです。

対象商品:
10939382
2026-03-02
用途:
初期始動
運輸・通信業

二輪、四輪扱います。
初期始動には、プラグホールから噴霧してクランキングします。
スーパーゾイルエコも昨今で初めてますが、内容量はスプレー式のが添加量多いですね。
…30数年前からあるゾイルはありました。
それが結果なのかと思います

2025-05-29
用途:
注油

リピートです。大きいと使い切らないので小さいタイプを購入しています。安定のゾイルスプレーいつも使用してます。

対象商品:
35578523
2025-03-14
用途:
バイクメンテナンスの時
Kデリバリー 様 (サービス業)

備えあれば憂いなし!!こ!つかっておけば問題起きない。

2024-10-20
用途:
ベアリング組み換え等
製造業

ベアリング交換、チェーンのメンテ、2stエンジンのオーバーホール等に
最適です組み換え初期に吹き付けておけば安心感が違います

対象商品:
35578523
2023-07-28
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのエンジン組み立て時に使用しています。金属表面をコーティングしてくれるので、組み上げて最小に始動する際、オイルが回るまでの保護をしてくれるので安心です。スプレー式で使い易いのもいいですね。

対象商品:
35578523
2023-04-18
用途:
自動車の整備時

高いレベルでの安定クオリティですが、もう少し安いと助かります…

対象商品:
35578523
2023-01-20
用途:
バイクメンテナンス用

バイクメンテナンス用に使用しています。
駆動部分の必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする