NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10957782
品番
ES50T-HR
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
セット内容
コントロールユニット(NE96)/1台
コンパクトモータハンドピース(ENK50T-HR)/1台
エスパート500 トルクセット
付属品
標準装備付属品
コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
質量(g)
2600
トラスコ品番
463-0700
最大出力(W)
200
仕様
エスパート500 トルクセット