NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
トルクモータ(エスパート500用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10957807
品番
ENK-500T
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
質量(g)
160(コード除く)
コード長さ(m)
1.5
トラスコ品番
463-0688
最大出力(W)
200
最大トルク(cN・m)
8.7