HPC-01 ヘプタゴンキャリバー24(ロックナット) KYO-EI 10959295

HPC-01 ヘプタゴンキャリバー24(ロックナット) KYO-EI 10959295 HPC-01 ヘプタゴンキャリバー24(ロックナット) KYO-EI 10959295

ヘプタゴンキャリバー24(ロックナット)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10959295 品番HPC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールナットの最高の表面処理「チタンコーティング」の究極の膜圧設定が生み出す「ブルー色」!!
この輝きを全面に出しドレスアップ性を強調するデザインを追求した7角形ロング袋ナットの融合!!
外径を強度と軽量化を融合させた「24mm」で新設計!!

セット内容ナット20個、専用アダプター(19/21兼用、外径24mm)1個 全長(mm)40 IPブルー サイズM12×P1.5 ピッチ1.5 ねじ径(mm)12 テーパー60° 外径(Φ)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959304
2020-10-09
用途:
サーキット用ホイールナットに
運輸・通信業

サーキットでは熱膨張などの要因でアルミやジュラルミンのナットは緩みや割れクラックが発生し危険な為スチール製ナットでなければなりません。
ブルーコーティングされ見栄えも良く傷も付きにくくいいとこ尽くめかと思ったらロットによる物なのかブルーコーティングの色褪せが激しい物が有ります。何セットか購入しましたが色褪せする物としない物が有りますね!物はいいだけに勿体ないな!

対象商品:
10959295
2019-10-11
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

ホイール交換時にイメチェンと盗難防止を兼ねて購入しました。
ブルーのメッキでとてもきれいです。ただ1年ほどしたら根本のほうに錆が発生しました。ディーラーでの作業時に使用したインパクトレンチのせいだと思いますが。。
見た目以上に重いです。

対象商品:
10959304
2017-01-18
用途:
取替え
製造業

精度は凄く良いです。クロスレンチに伝わる感触が他のナットとは違い、一回しでキュット仮止め出来ます。後は色の剥げ、後退が無ければ最高でしょう。

対象商品:
10959295
2017-04-29
用途:
アルミナットから変更

アルマイトと比べると、色が薄くてイマイチですが、
信頼性が大事ですのでこちらにしました。

対象商品:
10959304
2016-02-29
用途:
スバルレヴォーグのホイールナット
有限会社 只熊相和防水 様

ノーマルのナットより多少重いけど 強度はかなりありそうだ 色がブルーですごく綺麗 アルミナットは不安要素がいっぱいなので これを選んだ

対象商品:
10959295
2011-05-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色もよくてドレスアップになりました。光の当て具合で変わる色合がとても気に入りました。

対象商品:
10959295
2011-09-07
用途:
社外アルミホイールに換装するため
TOTALREPAIR Revive 様

中古のホイールを購入したが、ナットホールの直径が、24.5mmのために、19oのM12X1.5のナットを使うと、ソケットが挿入できず、またソケットが挿入できる17oナットでは不安で探していたら、ソケット外周が24mmということで購入。(車両はルミオン)
さらに、ホイールメーカーから販売しているナットの価格が、3倍(定価)ということも購入の理由。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする