ラグナット・スーパーコンパクト

(68件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 10959785 品番 P103-16P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。

タイプ 六角軸二面幅(mm)21 サイズM12×P1.25 全長(mm)22 材質スチール シルバー テーパー60° 適合機種メーカーニッサン・スバル・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイール装着時にナットのねじが10mm以上縮まらい場合は取り付けないでください。
※一部車両(三菱車等)ハブボルトの長さによって、キャップ部の内側にハブボルトが干渉したまま締め付けるとハブボルトが突き抜ける場合があります。
※ハブボルトにキャップが干渉してホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取り付け出来ない場合は使用しないでください。ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してから、ご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
アルミホイール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目がよく、耐久性がありとても良い商品です。単品購入出来ますが、いつもは一台分で購入しています。

対象商品:
87068116
2025-11-05
用途:
スズキの純正ホイールと社外ホイールに
その他業種

kyo-eiのホイールナットはよく使っています。
こちらは個包装で1個単位で注文できるのはとてもありがたいでふ。

対象商品:
87068116
2025-10-15
用途:
スズキの車に
その他業種

社外ホイールにしたのでこちらを購入
なんにも不満なく問題なく取り付けられました。
この価格でちゃんとしているのでありがたいです

2025-09-05
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

参考基準価格を見るとビックリです
メッキの質が良いとありましたので購入しました
見た感じ良いかもしれません

2025-04-30
用途:
ナット交換
製造業

ナットが新しくなったおかげで足元が綺麗に見えるようになった

対象商品:
87068107
2025-04-12
用途:
自動車ホイール取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ山品質が良く、ホイール取り付け時に飛び出さないのでデザインが良いです。

2025-04-09
用途:
整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色のショートナットを探しており、メーカー品でお安く購入できました。見た感じの品質も使用感もよかったです。

2025-03-22
用途:
ダイハツ車に。

ダイハツ車のスチールホイールのドレスアップに利用しています。ケース無しの分お値打ちに購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする