YTX20L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YTX20L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960747 YTX20L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960747

VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10960747 品番YTX20L-BS-GY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

主な適合車種
VTX(BC-SC46)
ロードスターXV1600(BC-VP12J)
バッテリー容量(Ah)18(10時間率) 充電電流(A)1.8 タイプ液同梱 端子形状E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)177×88×156 他社参考品番(FURUKAWA)- 付属品Harley-Daivdson他取付アダプター同梱 電圧(V)12 比重(電解液)1.32 液別質量(kg)約5.3 液量(L)(電解液)0.93 容器形状(電解液)ECR-0.93N
注意
※電解液付の商品になります。
※この商品は劇物です。ご購入時には「譲受書」が必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10960747 YTX20L-BS-GY2 35337382 YTX20L-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 1個 24,980 税込27,478 電解液注入済みタイプとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-10-18
用途:
バイクメンテナンス
GAIN TIME 様

コストパフォーマンスに優れ、性能も問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする