10g アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属 10978545

10g アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属 10978545
10g アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属 10978545
10g アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属 10978545

アルミ用接着式ロールウエイト(5kg)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ10g刻み
内容量1箱(5kg)注文コード10978545品番10g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着

材質タイプ10g刻みセット内容10g×500個厚さ(mm)4幅(mm)16×18長さ(mm)9500質量(g)10テープ種類ブチルゴム黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10978536
2021-05-29
用途: タイヤ交換、ホイールバランス
イフトータルデザイン有限会社

どうせ使う物なので、割安な価格設定は助かります。当社ではロールで上から吊り下げておくとプレートタイプよりも作業性は良いです。

対象商品 : 10978536
2019-08-04
用途: 箱入りは使い方に難が有りました。
TwinEight88

今までは同社の箱入り娘を使用していました。
タイヤバランサーの近くに起き作業にも重宝していましたが
バランスの最後の詰めの調整の時に5gと10gの変則使用で
部分的に残ったりバラバラに残ったりと少し不満が有ったので
当製品を使用してみました。感じ的には接着シールが強い?
気がします。使い残しは以前よりは減りましたが如何しても
使い残しは出てしまいます。
後、予想以上だったのが保管性の悪さで箱がデカイ・・・・
これは今後の課題になりました。

対象商品 : 10978536
2018-11-08
用途: ホイールバランス

hatkoの板ウエイトが販売終了になってから、最初はモノタロウの板ウエイトも試しましたが、両面テープが厚すぎるのと見た目があまりにも良くないので、ここ3年位はこちらの商品を使用しています。ノルボンドの両面テープも信頼出来ます。もう少し金額が安くなると助かりますが・・・。

対象商品 : 10978545
2014-11-21
用途: アルミホイールのバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、5g刻みの商品を使用していましたが、今回10g刻みを使用しても違和感も無く重宝しています。

対象商品 : 10978536
2014-03-26
用途: バランス取りに
山本鈑金塗装

ロールタイプで無駄なく使えるからいいです。
以前は板を使って、4本交換するのに4~6本使ってて余りが出て勿体なく今回はロールタイプにして無駄なく使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10978536
2017-03-28
用途: アルミホイールのバランス調整
株式会社 大向自動車整備工場

ウエイト自体が硬すぎて使いづらい。
一度変形すると、もどりづらいので作業に少し時間がかかる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする