どうせ使う物なので、割安な価格設定は助かります。当社ではロールで上から吊り下げておくとプレートタイプよりも作業性は良いです。
今までは同社の箱入り娘を使用していました。
タイヤバランサーの近くに起き作業にも重宝していましたが
バランスの最後の詰めの調整の時に5gと10gの変則使用で
部分的に残ったりバラバラに残ったりと少し不満が有ったので
当製品を使用してみました。感じ的には接着シールが強い?
気がします。使い残しは以前よりは減りましたが如何しても
使い残しは出てしまいます。
後、予想以上だったのが保管性の悪さで箱がデカイ・・・・
これは今後の課題になりました。
hatkoの板ウエイトが販売終了になってから、最初はモノタロウの板ウエイトも試しましたが、両面テープが厚すぎるのと見た目があまりにも良くないので、ここ3年位はこちらの商品を使用しています。ノルボンドの両面テープも信頼出来ます。もう少し金額が安くなると助かりますが・・・。
今までは、5g刻みの商品を使用していましたが、今回10g刻みを使用しても違和感も無く重宝しています。
ロールタイプで無駄なく使えるからいいです。
以前は板を使って、4本交換するのに4〜6本使ってて余りが出て勿体なく今回はロールタイプにして無駄なく使えそうです。
ウエイト自体が硬すぎて使いづらい。
一度変形すると、もどりづらいので作業に少し時間がかかる。