短ざく金物 くぎ付

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10979306 品番 S330 釘付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
長さL(mm)330 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 用途上下階の柱相互または胴差相互の接合 付属品スクリューくぎZS50×3本 規格Zマーク金物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10979297
2021-12-28
用途:
何かと便利
製造業

何かと便利なので常備してます。
今回は自転車の後部荷物台の作成に使用しました。
穴が大きい為、無加工で自転車後輪のシャフトを通すことができて楽でした。

対象商品:
10979297
2020-11-10
用途:
角材の固定角材の
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

通常の商品と遜色ありません。全く問題なく使えます。

対象商品:
10979297
2019-04-03
用途:
建築や木工部品
DARTENT 様

切断面が鋭く角があるので注意が必要。面取りしてあるとありがたい。厚みがあるので強度の心配はない。

対象商品:
38564346
2017-10-14
用途:
アパートの耐震補強に
建設業・工事業

ノーブランドとのことですがホームセンターで買うと倍以上するのでこれにしました。物は同じですが釘は付いていませんでした。助かりましたありがとう御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10979297
2017-03-25
用途:
耐震補強、柱の延長接続

安い、丈夫、太い釘まで付いてます。作業小屋の補強、ガレージの柱延長、接続など結構使えます。ただエッジは切れやすいので素手での取り扱いは注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする