UH-4710 カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ) CAPTAIN STAG 11040849

 

UH-4710 カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ) CAPTAIN STAG 11040849
UH-4710 カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ) CAPTAIN STAG 11040849
UH-4710 カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ) CAPTAIN STAG 11040849
UH-4710 カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ) CAPTAIN STAG 11040849

カーブ 万能キッチンバサミ (ミニ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11040849品番UH-4710
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃先がカーブしているので丸鶏や魚・甲殻類の解体に便利なキッチンバサミです。細かい作業も軽やかな切れ味で簡単にできます。分解してナイフのように使えば、ハサミ以外の用途が広がります。オレンジなどの皮がカットしやすいスライド機能付き。関刃物の伝統をいかし、材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。 <h3>【 ナイフ・マルチツール等所持・携行に関するご注意 】</h3> ナイフの所持・携行については、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)、軽犯罪法等で規制されています。下記をご確認の上、これらの法律に触れないよう十分に注意してご使用ください。 https://www.captainstag.net/faq/011277.html

材質ブレード:ステンレス刃物鋼、カシメピン:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)50寸法(幅W×奥行D)(mm)65×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする