ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
11046638
品番
TOMBO No.9003
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
PFA
長さ(m)
1
肉厚(mm)
1
アズワン品番
1-2714-03
内径(Φmm)
3.96
外径(Φmm)
6.35
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40〜260
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40