ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデル2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 11049297 品番 エーデルU 15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。

表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)60 タイプロールタイプ、無硫黄 内径(Φmm)15 肉厚(mm)0.1 仕様RoHS規制適合品 機能非帯電 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする