SPORT DEMON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11051008 品番 4025700
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。
リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。
濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。
特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。
市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。

用途フロントタイヤ サイズ100/90-19 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス57 速度記号V
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする