DIABLO ROSSO SCOOTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11051270 品番 3828200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。
今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。
ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。
都市環境及びワインディングや峠に最適。
リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。
"フラッシュ"レーシングトレッドパターン
摩耗均一性
パフォーマンスの一貫性
スポーティなマルチラジアスプロファイル
クイックなリーンとハンドリングの実現
高性能シリカコンパウンド
広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮

用途フロントタイヤ サイズ120/70R17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス58 速度記号H
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする