商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11064597品番MT-NKTM03B
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NKTM03B
販売備考:Blue with White,Orange&Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23
タイプ:Number Board Decal Protector
色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)