SC-1シリコンディテイラー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(355mL) 注文コード11064603 品番MX51-78920
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。

サイズ20OZ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064603
2021-12-12
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂パーツのツヤがかなり出ます。また持続します。
他有名メーカーも同様なものが数多くありますが、
オフロードバイクにはこれが一番いいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする