曜日別特売
MT-BB007TE ビークプロテクションキット MT-BB007TE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065717

MT-BB007TE

ビークプロテクションキット MT-BB007TE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065717品番MT-BB007TE
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BB007TE
販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Grey & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21-23
タイプ:Beak Protection Kit
色[カラー]:ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS (21-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS (21-23)タイプBeak Protection Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする