商品画像

アロエ化粧水

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード11066749 品番TKCI-001A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

肌にやさしい自然派化粧水
天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性
自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!
コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。
お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。
お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。
アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。

成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン 材質ボトル:PET、キャップ:PP 容量(mL)500 質量(g)545 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする