曜日別特売
TKCI-001H へちま化粧水 TO-PLAN(東京企画販売) 11066758

商品画像

へちま化粧水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード11066758品番TKCI-001H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

肌にやさしい自然派化粧水
天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性
自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!
コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。
お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。
お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。
ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。

成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする