TCS-05KC2W 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 11070631 TCS-05KC2W 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 11070631 TCS-05KC2W 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 11070631 TCS-05KC2W 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 11070631

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 遮断器の極数2 種別小形 注文コード11070631 品番TCS-05KC2W
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は遮断器の極数・種別・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。

種別小形 遮断器の極数2 タイプ小形端子カバー(TC-S)、ワンタッチ式 寸法A(mm)50 寸法B(mm)5 寸法C(mm)55.5 適合機種(NFB)NF30-KC、MB30-KC、NF50-KC、(NV)NV50-KC 外観ワンタッチ式
注意
16.78〜22.66(mm2)電線適合圧着端子:形名JST22-S5、BH-22をご使用される場合、TC-Sの取付けができません、絶縁テープなどで絶縁を行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

純正品ということもありぴったり装着できて全く問題ありません。

対象商品:
06880772
2024-07-26
用途:
制御盤用電源NV用
渡辺技研 様

本体はなかなか入荷しない中、とても早く入荷でき助かりました。

対象商品:
06880763
2023-04-03
用途:
機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社  様 (その他業種)

漏電テストの時に、カバーがあり、助かりました。
漏電テストは、感電テストと同じく直径約10mmの棒を使います。
棒が、触れなければ、OKです。

対象商品:
11070631
2022-03-26
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

現在、所持しているノーフューズブレーカーにカバーがなかったので購入させて頂きました。別売りで購入できるのでとても助かっています。もう少し価格が安ければなおよいのですが・・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
37615916
2022-04-07
用途:
盤制作
製造業

素早い対応ありがとうございました。
梱包もしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
06880754
2021-04-28
用途:
20Aの漏電ブレーカーの端子カバー
サービス業

常に操作する所にブレーカーがあるので端子に接触して感電しないようにカバーをつけた
ブレーカーとセットになっているとなを良い

対象商品:
06880754
2019-09-05
用途:
ブレーカー端子の安全カバー

取り付け取り外しが簡単で、安全性も良く、尚且つ、安全ストッパーが付属で付いてくるので良かったです。

対象商品:
37615943
2019-03-18
用途:
電気機器のメンテナンス
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

ノーヒューズ交換品購入時にカバー別途購入の事が明確になっており非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする