LB-G リブコーナー合板タイプ BXカネシン 11071532 LB-G リブコーナー合板タイプ BXカネシン 11071532 LB-G リブコーナー合板タイプ BXカネシン 11071532

リブコーナー合板タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071532 品番LB-G
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。

短期許容引張耐力(kN)
(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、
(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、
(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7
N値
(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、
(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、
(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本 告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ 建材試験センター07A2647/09A2358 ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
2個並列でのご使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071532
2020-08-10
用途:
つなぎ
保育ママ元気キッズ 様

2個の画像。紛らわしい表示方法。失敗した。返品したい。

対象商品:
11071532
2015-10-07
用途:
デッキの新設柱の補強

値段の割にしっかりしています。ビス穴も大きく、太い四角穴付コーススレッドも使えます。

対象商品:
11071532
2019-02-13
用途:
耐震補強のため。

商品の写真をみて金具が二つ入って1セットだと思いました。なんで金具が2個の写真を載せてんの?ひとつしか入ってないじゃん!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
11071532
2014-11-17
用途:
新築工事の躯体作業
ハウスナビ 様

注文から到着までが、早くとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする