DP-2 SUS短ざく金物

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071566 品番SBS330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A1149号/短期基準引張耐力 8.6kN
告示 第1460号第2号(ほ)該当品
接合部倍率N値1.6

用途2階の床梁及び管柱の連結等の補強に使用します。 付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×10本 材質NSS431DP-2(高強度複祖組織ステンレス鋼) 短期許容引張耐力(kN)8.6 N値1.6 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t)8.6kN 告示1460号第2号 建材試験センター05A1149
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする