スリムビルトコーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071681 品番SB-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。
(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)
当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)

材質JIS・G3302 SGHC 用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 付属品YA-S45 表面処理Z27
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
ビスは必ず専用の物を使用してください。
ビスは必要以上に締め付けないでください。
材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする