コンパクトコーナー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071873 品番AA3009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
Z山形プレートVP同等以上

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11071873 AA3009 64029928 AA310100 フックコーナー タナカ フックコーナー タナカ 1個 88 税込97 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071873
2024-06-14
用途:
耐震補強
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

取付後しっかりと頑固さを感じました。またリピートしたいと思います。

対象商品:
11071873
2020-10-05
用途:
DIYリホームにて
デュオファクトリー 様 (建設業・工事業)

DIYリホームで使用しましたどのよな使い方が正しいかどんな使い方あるか至難書有ればたつかります。

対象商品:
11071873
2017-01-27
用途:
耐震
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

商品自体は既に安定した品質の「タナカ」。モノタロウの迅速な配送と共に大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11071873
2016-10-15
用途:
耐震補強

柱の両側から固定するとき少し位置をずらさないと中央のビスが突き当ります。気をつけましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
11071873
2014-11-19
用途:
耐震補強

安価で使いやすい。ビスが5本で楽。

対象商品:
11071873
2011-06-24
用途:
家具の自作や器具の改造等

思っていたサイズと随分違いました。
やはりこの手の部品は実際に店頭で手にとって見てみないと大きさが分かりにくいです。

MonotaROからの回答

ご希望に副えず、申し訳ありませんでした。
また、お客様の用途に合った商品は、
FA・メカニカル部品の機械部品にて、
取り扱っている商品かと思われます。
もしよろしければ、一度、ご覧頂けたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする