AA1536 リトルコーナー床合板仕様 タナカ 11071907

AA1536 リトルコーナー床合板仕様 タナカ 11071907
AA1536 リトルコーナー床合板仕様 タナカ 11071907
AA1536 リトルコーナー床合板仕様 タナカ 11071907

リトルコーナー床合板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11071907品番AA1536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可)
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます

用途
床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする