ホールダウンコーナー10kN用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071961 品番AF5020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。
【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.5以下

材質NSDHC/ZYXK18 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071961
2019-03-29
用途:
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

DIYで柱補強にに使いました。

特に問題はありません。

対象商品:
11071961
2014-11-19
用途:
耐震補強

ビスが入りやすいのがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする