レマステム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 11073386 品番 RM-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。
セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。

適合乗用車・トラック 釘穴(mm)MAX 6 軸径(Φmm)6 用途ラジアル・バイアスタイヤ用 寸法(mm)Φ7×90
注意
※加硫セメントが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073413
2016-06-28
用途:
パンク修理

引っ張るときに良く伸びて切れたりしないのでおすすめですよ

対象商品:
11073404
2016-02-27
用途:
パンク修理
卸売・小売業

長年使用してますが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする