ボディパッド フロント MT-NY019R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11075289 品番MT-NY019R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NY019R
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT レッド
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-17
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-17
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA YZF-R1/M (15-17)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド 備考YAMAHA YZF-R1/M (15-17) タイプFront Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする