商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11075666品番MT-RB020SM
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RB020SM
販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD サンマリノブルースタイルwithホワイト,レッド&;メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 20-21
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (20/21)