曜日別特売
MT-KB033TB ボディパッド ニー  MT-KB033TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075736

MT-KB033TB ボディパッド ニー  MT-KB033TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075736
MT-KB033TB ボディパッド ニー  MT-KB033TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075736

ボディパッド ニー MT-KB033TB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075736品番MT-KB033TB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB033TB
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD グラファイトグレーwithブラック
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21- Triple Black
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:グラファイト グレー/ブラック
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS (Triple Black Edition) (21-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/ブラック備考BMW R1250GS (Triple Black Edition) (21-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする