商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11076375品番MT-KB039PR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB039PR
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD レッドwithメタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (20-22)