メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-KB031SM 販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD サンマリノブルースタイルwithホワイト,レッド&メタリックシルバー 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 20-21 タイプ:Knee Body Pad 色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:BMW S1000R (20/21)