曜日別特売
MT-BTI001B3 GSタンク LOGO MT-BTI001B3 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077897

GSタンク LOGO MT-BTI001B3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11077897品番MT-BTI001B3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BTI001B3
販売備考:キャンセル不可商品です。GS TANK LOGO ブルー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-19
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 14-19
タイプ:GS Tank Logo Infills
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200GS/R1250GS Adventure (14-19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー備考BMW R1200GS/R1250GS Adventure (14-19)タイプGS Tank Logo Infills
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする