曜日別特売
MT-BFF014EX フロントフェンダーキット MT-BFF014EX MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078141

MT-BFF014EX

MT-BFF014EX フロントフェンダーキット MT-BFF014EX MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078141
MT-BFF014EX フロントフェンダーキット MT-BFF014EX MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078141

フロントフェンダーキット MT-BFF014EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11078141品番MT-BFF014EX
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BFF014EX
販売備考:Black with Graphite Grey & Yellow キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 18-22
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/イエロー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Motorsport Edition) (18-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/イエロー備考BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Motorsport Edition) (18-22)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする