MT-BFF016WBR

フロントフェンダーキット MT-BFF016WBR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11078299 品番MT-BFF016WBR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BFF016WBR
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 23-
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Special Trophy Edition(23-)
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Trophy Edition) (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー 備考BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Trophy Edition) (23-24) タイプFront Fender Protector Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする