MT-BFF018WK フロントフェンダーキット MT-BFF018WK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078500

MT-BFF018WK

フロントフェンダーキット MT-BFF018WK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11078500品番MT-BFF018WK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BFF018WK
販売備考:キャンセル不可商品です。White with Orange, Grey, Black & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS Motorsport Edition(23-)
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ホワイト/オレンジ/グレー/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/オレンジ/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (Motorsport Edition) (23-24)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする